すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949NM-308

品名 : M3 x 8mm 皿頭小ねじ(アルミ製/28本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

頭形状(+)皿頭材質アルミ
サイズM3×8mmピッチ0.5
入数28本
全ねじ
アルミは軽量で、腐食に強く、放熱性が高い特性を持っています。
アルミは比重2.7で、鋼の約30%という軽さです。
アルミの用途は、「軽さ・放熱性」に優れていることから、航空・宇宙・自動車・精密機械(軽量・放熱性)・医療・食品等の幅広い分野で使われています。
並目ねじ
販売価格

590(税抜)/ 649円(税込)

カタログ価格

590円(税抜)/649円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/30 02:19現在)

更新
商品入数28販売単位CS
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949NM-306 M3 x 6mm 皿頭小ねじ(アルミ製/28本)
    EA949NM-308 M3 x 8mm 皿頭小ねじ(アルミ製/28本)
    EA949NM-310 M3 x10mm 皿頭小ねじ(アルミ製/26本)
    EA949NM-312 M3 x12mm 皿頭小ねじ(アルミ製/26本)
    EA949NM-316 M3 x16mm 皿頭小ねじ(アルミ製/23本)
    EA949NM-318 M3 x18mm 皿頭小ねじ(アルミ製/20本)
    EA949NM-406 M4 x 6mm 皿頭小ねじ(アルミ製/25本)
    EA949NM-408 M4 x 8mm 皿頭小ねじ(アルミ製/22本)
    EA949NM-410 M4 x10mm 皿頭小ねじ(アルミ製/21本)
    EA949NM-412 M4 x12mm 皿頭小ねじ(アルミ製/20本)
    EA949NM-415 M4 x15mm 皿頭小ねじ(アルミ製/19本)
    EA949NM-416 M4 x16mm 皿頭小ねじ(アルミ製/18本)
    EA949NM-420 M4 x20mm 皿頭小ねじ(アルミ製/16本)
    EA949NM-425 M4 x25mm 皿頭小ねじ(アルミ製/13本)
    EA949NM-430 M4 x30mm 皿頭小ねじ(アルミ製/12本)
    EA949NM-508 M5 x 8mm 皿頭小ねじ(アルミ製/15本)
    EA949NM-510 M5 x10mm 皿頭小ねじ(アルミ製/13本)
    EA949NM-512 M5 x12mm 皿頭小ねじ(アルミ製/13本)
    EA949NM-515 M5 x15mm 皿頭小ねじ(アルミ製/12本)
    EA949NM-516 M5 x16mm 皿頭小ねじ(アルミ製/11本)
    EA949NM-520 M5 x20mm 皿頭小ねじ(アルミ製/10本)
    EA949NM-525 M5 x25mm 皿頭小ねじ(アルミ製/8本)
    EA949NM-530 M5 x30mm 皿頭小ねじ(アルミ製/7本)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top