すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949NU-307

品名 : M3 x20mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

頭形状(+)皿頭サイズM3×20
ピッチ(並目)0.5十字穴の番号2
材質真鍮(ニッケルメッキ)入数40本
全ねじ
ケース入り
販売価格

875(税抜)/ 963円(税込)

カタログ価格

875円(税抜)/963円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/01 17:38現在)

更新
商品入数40販売単位CS
数量:

この商品には、54点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA949NU-304
    • 品番

      EA949NU-304

    • コメント

      ねじ部の長さの違い

    バリエーション一覧
    EA949NU-200 M2 x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/110本)
    EA949NU-201 M2 x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/110本)
    EA949NU-202 M2 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/105本)
    EA949NU-203 M2 x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/100本)
    EA949NU-204 M2 x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本)
    EA949NU-205 M2 x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本)
    EA949NU-206 M2 x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/65本)
    EA949NU-207 M2 x20mm 皿頭小ねじ(真鍮/45本)
    EA949NU-230 M2.3x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)
    EA949NU-231 M2.3x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)
    EA949NU-232 M2.3x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)
    EA949NU-233 M2.3x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本)
    EA949NU-234 M2.3x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/60本)
    EA949NU-235 M2.3x20mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本)
    EA949NU-260 M2.6x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本)
    EA949NU-261 M2.6x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本)
    EA949NU-262 M2.6x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本)
    EA949NU-263 M2.6x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/60本)
    EA949NU-264 M2.6x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/55本)
    EA949NU-265 M2.6x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/50本)
    EA949NU-266 M2.6x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本)
    EA949NU-267 M2.6x20mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本)
    EA949NU-300 M3 x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本)
    EA949NU-301 M3 x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本)
    EA949NU-302 M3 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本)
    EA949NU-303 M3 x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)
    EA949NU-304 M3 x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本)
    EA949NU-305 M3 x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/55本)
    EA949NU-306 M3 x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/50本)
    EA949NU-307 M3 x20mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本)
    EA949NU-308 M3 x25mm 皿頭小ねじ(真鍮/30本)
    EA949NU-309 M3 x30mm 皿頭小ねじ(真鍮/25本)
    EA949NU-400 M4 x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本)
    EA949NU-401 M4 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/45本)
    EA949NU-402 M4 x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/45本)
    EA949NU-403 M4 x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本)
    EA949NU-404 M4 x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本)
    EA949NU-405 M4 x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/28本)
    EA949NU-406 M4 x20mm 皿頭小ねじ(真鍮/23本)
    EA949NU-407 M4 x25mm 皿頭小ねじ(真鍮/18本)
    EA949NU-408 M4 x30mm 皿頭小ねじ(真鍮/15本)
    EA949NU-500 M5 x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/28本)
    EA949NU-501 M5 x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/33本)
    EA949NU-502 M5 x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/30本)
    EA949NU-503 M5 x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/25本)
    EA949NU-504 M5 x20mm 皿頭小ねじ(真鍮/20本)
    EA949NU-505 M5 x25mm 皿頭小ねじ(真鍮/18本)
    EA949NU-506 M5 x30mm 皿頭小ねじ(真鍮/16本)
    EA949NU-600 M6 x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/20本)
    EA949NU-601 M6 x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/18本)
    EA949NU-602 M6 x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/15本)
    EA949NU-603 M6 x20mm 皿頭小ねじ(真鍮/13本)
    EA949NU-604 M6 x25mm 皿頭小ねじ(真鍮/10本)
    EA949NU-605 M6 x30mm 皿頭小ねじ(真鍮/9本)
    ウェブカタログ画像
    画像は代表画像です。
    ※入数:40本
    • 画像は代表画像です。\n※入数:40本
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • メッキの種類

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top