すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949PW-130

品名 : M30 ゆるみ止めナット(溶融亜鉛メッキ/1個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質:炭素鋼(溶融亜鉛メッキ)
並目ねじ
Newロックナットは、凹型ナットと偏心凸型座金で強力にゆるみを防止します。
高速道路やトンネル等、高い安全性が求められる場所で使用されています。
適合ねじ:M30
サイズ:S:46mm、h:30mm、d:30.4mm、D:56mm、t:3.2mm
入数:1
販売価格

1,680(税抜)/ 1,848円(税込)

カタログ価格

1,680円(税抜)/1,848円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 11:03現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top