すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949PY-212

品名 : M12 ゆるみ止めナット(SUS304/2個)

仕様

材質ステンレス(SUS304)サイズM12
ピッチ1.75入数2
六角対辺(mm)19
並目ねじ
ゆるみ止め効果が非常に高く、その効果は半永久的です。
国内外から高く評価され、様々な工業分野で実績を上げています。
販売価格

940(税抜)/ 1,034円(税込)

カタログ価格

940円(税抜)/1,034円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2025/05/10 05:35現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1304ページ
バリエーション一覧
EA949PY-205 M 5 ゆるみ止めナット(SUS304/2個)
EA949PY-206 M 6 ゆるみ止めナット(SUS304/2個)
EA949PY-208 M 8 ゆるみ止めナット(SUS304/2個)
EA949PY-210 M10 ゆるみ止めナット(SUS304/2個)
EA949PY-212 M12 ゆるみ止めナット(SUS304/2個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1304ページ
  • エスコ便利カタログ1305ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top