すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949R-5

品名 : 1/16"-3/16" クイックリリースピンキット

仕様

<セット内容>サイズ(入数):
1/16”(#18) (60)
3/32”(#3) (30)
3/32”(#7) (20)
1/8”(#16) (20)
5/32”(#10) (15)
3/16”(#6) (5)
材質バネ鋼
ケースサイズ210×110×30mm総重量860g
販売価格

9,800(税抜)/ 10,780円(税込)

カタログ価格

9,800円(税抜)/10,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 03:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1345ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1344ページ
  • エスコ便利カタログ1345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top