すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949R-7

品名 : 1/8"- 7/8" E型クリップセット(インチサイズ)

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
1/8”(30)
5/32”(20)
3/16”(30)
7/32”(20)
1/4”(30)
5/16”(30)
3/8”(30)
7/16”(25)
1/2”(20)
5/8”(15)
3/4”(10)
7/8”(5)
材質炭素鋼
ケースサイズ210×108×40mm総重量約300g
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/06/17 19:40現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ1343ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1342ページ
  • エスコ便利カタログ1343ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top