すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949RL-31

品名 : 5x25x 8.4mm スペーサーワッシャー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番BJ623-08001
材質スチール(S45C)硬度HRC39~45
Aサイズ5mmBサイズ25mm
Cサイズ8.4mm
上下面は研磨仕上げです。
販売価格

1,990(税抜)/ 2,189円(税込)

カタログ価格

1,990円(税抜)/2,189円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 19:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0672ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949RL-31 5x25x 8.4mm スペーサーワッシャー
    EA949RL-32 5x35x 8.4mm スペーサーワッシャー
    EA949RL-33 10x25x 8.4mm スペーサーワッシャー
    EA949RL-35 5x30x10.5mm スペーサーワッシャー
    EA949RL-36 5x40x10.5mm スペーサーワッシャー
    EA949RL-40 5x50x13.0mm スペーサーワッシャー
    EA949RL-41 10x40x13.0mm スペーサーワッシャー
    EA949RL-42 10x50x13.0mm スペーサーワッシャー
    EA949RL-43 5x50x17.0mm スペーサーワッシャー
    EA949RL-44 5x60x17.0mm スペーサーワッシャー
    EA949RL-45 10x50x17.0mm スペーサーワッシャー
    EA949RL-46 10x60x17.0mm スペーサーワッシャー
    ウェブカタログ画像
    • 使用イメージ
    • A:5mm、B:25mm\nC:8.4mm

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ672ページ
    • エスコ便利カタログ673ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top