すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949SD-108

品名 : M8 袋ナット(どぶメッキ/6個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質鉄(溶融亜鉛メッキ)サイズM8
ピッチ1.25入数6個
六角対辺(mm)13
並目ねじ
販売価格

330(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/08 21:59現在)

更新
商品入数6販売単位
バリエーション一覧
EA949SD-108 M8 袋ナット(どぶメッキ/6個)
EA949SD-110 M10 袋ナット(どぶメッキ/4個)
EA949SD-112 M12 袋ナット(どぶメッキ/4個)
EA949SD-116 M16 袋ナット(どぶメッキ/2個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA949SD-112(M12)です。
  • ※画像はEA949SD-112(M12)です。
  • ねじ系列表
  • 品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top