すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949SN-14

品名 : M14x2.0 mm 小型六角ナット 1種(SUS/1個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズM14ピッチ2
入数1個材質ステンレス(SUS304相当)
六角対辺(mm)19
並目ねじ
1種
販売価格

245(税抜)/ 270円(税込)

カタログ価格

245円(税抜)/270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/02 02:54現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949SN-8 M 8x1.25mm 小型六角ナット 1種(SUS/2個)
    EA949SN-10 M10x1.50mm 小型六角ナット 1種(SUS/2個)
    EA949SN-12 M12x1.75mm 小型六角ナット 1種(SUS/2個)
    EA949SN-14 M14x2.0 mm 小型六角ナット 1種(SUS/1個)
    EA949SN-16 M16x2.0 mm 小型六角ナット 1種(SUS/1個)
    EA949SN-18 M18x2.5 mm 小型六角ナット 1種(SUS/1個)
    EA949SN-20 M20x2.5 mm 小型六角ナット 1種(SUS/1個)
    EA949SN-24 M24x3.0 mm 小型六角ナット 1種(SUS/1個)
    EA949SN-27 M27x3.0 mm 小型六角ナット 1種(SUS/1個)
    EA949SN-30 M30x3.5 mm 小型六角ナット 1種(SUS/1個)
    ウェブカタログ画像
    • ねじ系列表
    • 六角ナットの形状別分類
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • ※品番により入数、サイズが異なります。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top