すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949TE-1

品名 : M3-M6 ナベ頭小ねじセット(ステンレス/黒色)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質ステンレス(SSブラックメッキ)
小ねじ:SUS XM-7
平座金:SUS304
六角ナット・ばね座金:SUS304相当材
ケースサイズ275×185×28mm
<セット内容(入数)>
M3×4(30)、M3×5(30)
M3×6(30)、M3×8(30)
M3×10(30)、M3×12(30)
M3×15(30)、M3×20(30)
M4×5(20)、M4×6(20)
M4×8(20)、M4×10(20)
M4×12(20)、M4×15(20)
M4×20(20)、M4×25(20)
M5×6(20)、M5×8(20)
M5×10(20)、M5×12(20)
M5×15(20)、M5×20(20)
M5×25(20)、M6×8(10)
M6×10(10)、M6×12(10)
M6×15(10)、M6×20(10)
M6×25(10)、M6×30(10)
ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1
(+)ナベ頭
並目ねじ
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/06 05:11現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top