すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA950CD

品名 : 120kg サクションリフター(ポンプゲージ付)

真空状態がひと目で分かるポンプ付

仕様

材質本体:アルミニウム
パッド:特殊ゴム
吸着能力120kg
ゲージ目盛0~-1.0bar吸着パットサイズφ210mm
耐熱温度80℃全高80mm
重量1.34kg付属品収納ケース(サイズ:270×230×90mm)
バキュームポンプ付
高い耐荷重を備えた頑丈なアルミニウム製です。
平らで気密な表面を持つ材料に適しています。
吸着状態がゲージによって事前に確認でき、針が赤い所にくれば青い所を示すまでポンプアップして下さい。
ピストンを押す事によって吸着力が増します。
リフターを取り外すには、安全な場所に置いてからにして下さい。
リフターが外れるまで解除レバーを押して、真空を解除して下さい。
●プッシュボタンの赤ラインが見えた場合、または見え隠れする場合は使用を中止して下さい。
●商品が吸着している間、プッシュボタンの動きを妨げるものは避けて下さい。
●商品に負荷がかかっている時はリリースレバーに触れないで下さい。
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
販売価格

74,100(税抜)/ 81,510円(税込)

カタログ価格

74,100円(税抜)/81,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2025/06/12 20:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0166ページ
ウェブカタログ画像
  • 圧力計式

資料

カタログ
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ166ページ
  • エスコ便利カタログ167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top