すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA950F

品名 : 60kg サクションリフター

仕様

材質本体:アルミニウム
パッド:特殊ゴム
吸着能力60kg以下
吸着パットサイズφ180mm全高150mm
重量1.6kg
タイルやブロック、凸凹に関係なくほぼ全ての板材を持ち上げることができます。
レバーを倒すと吸盤(パッド)が対象に吸着します。
大きくて柔らかいゴム製パッドが付いているため、石板、縞鋼板、構造床に最適です。
パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
追加説明●リングとレバーの接点は定期的にグリスを塗布してください。レバーが長持ちします。

販売価格

43,900(税抜)/ 48,290円(税込)

カタログ価格

43,900円(税抜)/48,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/12/15 16:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0167ページ
その他関連
部品EB950-12 : [EA950B,F用] レバー
部品EB950-14 : [EA950B,F用] Eリング
部品EB950B-5 : [EA950B用] ワッシャー
部品EB950F-2 : [EA950F用] ピン
部品EA950F-101 : [EA950F用] パッド
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. IMG
カタログ
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ166ページ
  • エスコ便利カタログ167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top