すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA950RA-115

品名 : 25kg サクションリフター

指で持ち上げ+リリース用のノブですばやく小物を動かせる最適な形状です

仕様

材質特殊ゴム吸着能力25kg以下
使用可能温度範囲70℃まで吸着面直径115mm
全高53mm重量113g
さまざまな部品を持ち上げたり開けたりするために使用します。
指で持ち上げ+リリース用のノブですばやく小物を動かせる最適な形状です。
本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。
吸盤のタブを引き上げると離れます。
低温での使用は出来ません。(ゴムが硬化する為)
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
販売価格

5,910(税抜)/ 6,501円(税込)

カタログ価格

5,910円(税抜)/6,501円(税込)

在庫数

最新在庫: 71

(2025/12/19 06:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0168ページ
バリエーション一覧
EA950RA-55 5kg サクションリフター
EA950RA-80 10kg サクションリフター
EA950RA-115 25kg サクションリフター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ168ページ
  • エスコ便利カタログ169ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top