指で持ち上げ+リリース用のノブですばやく小物を動かせる最適な形状です
仕様
| 材質 | 特殊ゴム | 吸着能力 | 5kg以下 |
|---|
| 使用可能温度範囲 | 70℃まで | パッドサイズ | φ55mm |
|---|
| 全高 | 40mm | 重量 | 21g |
|---|
| 持ち上げ(垂直)方向のみに使用してください。 |
| 指で持ち上げ+リリース用のノブですばやく小物を動かせる最適な形状です。 |
| 持ちやすく扱いが簡単です。 |
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 ●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 ●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 |
| 販売価格 | 1,850円(税抜)/
2,035円(税込)
| カタログ価格 | 1,850円(税抜)/2,035円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
112 (2025/12/18 20:31現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0168ページ |
|---|