指で持ち上げ+リリース用のノブですばやく小物を動かせる最適な形状です
仕様
| 材質 | 特殊ゴム | 吸着能力 | 10kg以下 |
|---|
| 使用可能温度範囲 | 70℃まで | 吸着面直径 | 80mm |
|---|
| 全高 | 43mm | 重量 | 55g |
|---|
| さまざまな部品を持ち上げたり開けたりするために使用します。 |
| 指で持ち上げ+リリース用のノブですばやく小物を動かせる最適な形状です。 |
| 本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。 |
| 吸盤のタブを引き上げると離れます。 |
| 低温での使用は出来ません。(ゴムが硬化する為) |
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 ●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 ●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 |
| 販売価格 | 2,400円(税抜)/
2,640円(税込)
| カタログ価格 | 2,400円(税抜)/2,640円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
199 (2025/12/19 06:42現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0168ページ |
|---|