すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA950XM-11

品名 : M 8 サクションホルダー

仕様

材質アルミニウム全高98mm
パッドサイズφ90mmパッド材質天然ゴム
自重102g取付ねじM8
トルク値8Nm
レバーを倒して吸盤を吸着させます。
直径90mmなので狭い場所に設置できます。
すべての平らな気密面に取り付けることができます。
販売価格

8,810(税抜)/ 9,691円(税込)

カタログ価格

8,810円(税抜)/9,691円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2025/07/02 14:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1364ページ
バリエーション一覧
EA950XM-11 M 8 サクションホルダー
EA950XM-12 M10 サクションホルダー
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • ※画像はEA950XM-12です

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1364ページ
  • エスコ便利カタログ1365ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top