すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951AV-1

品名 : 1.6mm x20m/#16 有刺鉄線(亜鉛メッキ)

仕様

線径1.6mm長さ20m
引張り強度290~540kg材質
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ(亜鉛付着量20~25g/㎡以上)重量1kg
とげの間隔76mm番手#16
付属品又釘(長さ約25mm)16本
販売価格

1,820(税抜)/ 2,002円(税込)

カタログ価格

1,820円(税抜)/2,002円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2025/07/04 14:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1420ページ2588ページ
バリエーション一覧
EA951AV-1 1.6mm x20m/#16 有刺鉄線(亜鉛メッキ)
EA951AV-11 1.6mmx100m/#16 有刺鉄線(亜鉛メッキ)
EA951AV-21 1.9mmx100m/#14 有刺鉄線(亜鉛メッキ)
メイン画像
  • エスコ便利カタログ1420ページ
  • エスコ便利カタログ1421ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top