すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BA-6

品名 : サッシ補助錠(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS304)サイズ60×18mm
取付可能寸法戸のすき間5mm以上
丁番タイプで羽の開閉だけで施解錠できます。
サッシ窓の上下2ケ所に取り付けることで、高い防犯効果が得られます。
アルミサッシ穴あけ用ドリル(1本)、ビス(4本)付属
販売価格

860(税抜)/ 946円(税込)

カタログ価格

860円(税抜)/946円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2025/11/09 07:08現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ2381ページ
ウェブカタログ画像
2個入りです。
  • 2個入りです。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ2380ページ
  • エスコ便利カタログ2381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top