すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BG-163A

品名 : 54x157mm ストロング掛金(スチール製)

仕様

サイズA:157mm
B:51mm
C:54mm
H:33mm
F:55mm
穴径:6mm
鍵穴:30mm×17mm(内寸)
材質スチール、ユニクロメッキ仕上げ
付属品木ネジ4.5×32(9本)
取付ねじ付
溶接取付・ビス取付兼用
板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です。
丸カンが回転するので仮ロックできます。
丸カンに南京錠を掛けて施錠可能。
持ち手にもなるフック付
販売価格

1,830(税抜)/ 2,013円(税込)

カタログ価格

1,830円(税抜)/2,013円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/01 11:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1379ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1378ページ
  • エスコ便利カタログ1379ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top