すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951BL-15

品名 : 90.0x50.0mm スナッチロック

仕様

用途閉扉を保持する引戸用のロック適応扉厚40mm以上
サイズ本体:90×50×35.4mm
座:62×34×35mm
材質スチール(SPCC)
仕上げ有色クロメート
振動や衝撃に強く、ロック状態を確実に保持します。
レバーを引くとロックが解除し、ワンタッチで操作できます。
電車など、振動が多い点検口扉に最適です。
RoHS10対応
※別途、扉内部に内外方向の振れ止め補強を用意してください
※受けの固定ネジは150N・cm以上で締め付けてください
販売価格

2,910円(税抜)/ 3,201円(税込)

カタログ価格

2,910円(税抜)/3,201円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/10 01:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top