すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951CK-7

品名 : 38x 90 mm 横長丁番(ステンレス製/2個)

仕様

材質ステンレス(SUS304)全長90mm
38mm厚み1.5mm
穴径5mm穴数6
重量47g(1個)入数2個
生地仕上げ
取付ねじ無し
汎用丁番になります。
一般機器、設備等にご使用ください。
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/17 13:33現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1390ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951CK-1 25x 73 mm 横長丁番(スチール製/2個)
    EA951CK-2 32x 82 mm 横長丁番(スチール製/2個)
    EA951CK-3 38x 90 mm 横長丁番(スチール製/2個)
    EA951CK-4 51x 117mm 横長丁番(スチール製/2個)
    EA951CK-6 32x 82 mm 横長丁番(ステンレス製/2個)
    EA951CK-7 38x 90 mm 横長丁番(ステンレス製/2個)
    EA951CK-8 51x 117mm 横長丁番(ステンレス製/2個)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • エスコ便利カタログ1390ページ
    • エスコ便利カタログ1391ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top