すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951CR-450

品名 : 450x30mm 長丁番(ステンレス製)

仕様

全長450mm30mm
厚み0.5mm穴径3mm
穴数12材質ステンレス(SUS430)
仕上鏡面研磨仕上げ使用ビス径2.7mm
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。
下穴加工は現品に合わせてください。
取付ねじ無し
軸に抜け止め加工は施されていません。
水平使用時は、左右に飛び出た時はハンマーなどで叩いて押さえてください。
縦に使用時は、水平に比べて下に下がることが予想されます為、あらかじめ上部を引き出して、ペンチ等でL型・U型に曲げ加工していただき軸が下におちない様工夫が必要です。
販売価格

1,080(税抜)/ 1,188円(税込)

カタログ価格

1,080円(税抜)/1,188円(税込)

在庫数

最新在庫: 53

(2025/12/16 11:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1390ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951CR-150 150x30mm 長丁番(ステンレス製)
    EA951CR-180 180x30mm 長丁番(ステンレス製)
    EA951CR-240 240x30mm 長丁番(ステンレス製)
    EA951CR-300 300x30mm 長丁番(ステンレス製)
    EA951CR-450 450x30mm 長丁番(ステンレス製)
    EA951CR-600 600x30mm 長丁番(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1390ページ
    • エスコ便利カタログ1391ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top