すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951CT-12

品名 : 100x 60mm 旗丁番(ステンレス製/左勝手)

仕様

材質ステンレス(SUS304)仕上げバフ研磨
サイズ全長:100mm、
幅:60mm、
厚み:2.5mm、
穴径:4.2mm
穴数6
左勝手用
取付ねじ無し
追加説明●耐荷重…30kg(2011/4/1 782)
販売価格

1,830(税抜)/ 2,013円(税込)

カタログ価格

1,830円(税抜)/2,013円(税込)

在庫数

最新在庫: 301

(2025/12/16 12:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1389ページ

代替品

EA951CT-25
  • 品番

    EA951CT-25

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA951CT-11 100x 60mm 旗丁番(ステンレス製/右勝手)
EA951CT-12 100x 60mm 旗丁番(ステンレス製/左勝手)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1388ページ
  • エスコ便利カタログ1389ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top