すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951CU-25

品名 : 25x 32mm 丁番(スプリング入/ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS304)仕上げ研磨仕上
穴径3.2mmサイズ(mm)A:25、B:32、C:7、
P1:20、P2:14
厚み1.2mm使用荷重2kg
取付ねじ無し
販売価格

420(税抜)/ 462円(税込)

カタログ価格

420円(税抜)/462円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/07/17 16:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1389ページ
バリエーション一覧
EA951CU-25 25x 32mm 丁番(スプリング入/ステンレス製)
EA951CU-38 38x 32mm 丁番(スプリング入/ステンレス製)
EA951CU-51 51x 38mm 丁番(スプリング入/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:25、B:32、C:7、\nP1:20、P2:14
  • エスコ便利カタログ1388ページ
  • エスコ便利カタログ1389ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top