すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951CX-27

品名 : 37x 53mm 丁番(オフセット型/ステンレス製)

仕様

全長53mm幅37mm
厚み4.3mm穴径5mm
材質ステンレス(SUS316)重量72.5g
取付ねじ無し
ピンはステンレス製で、緩みを防ぐために片方が溶接されています。
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
販売価格

1,530円(税抜)/ 1,683円(税込)

カタログ価格

1,530円(税抜)/1,683円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/10 01:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1341ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:4.3、B:8.6、C:22、D:18、E:23\nF:5.3、X:37、Y:53、Z:19.3
  • エスコ便利カタログ1340ページ
  • エスコ便利カタログ1341ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top