すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951DB-34

品名 : 40x44mm フック(ステンレス製)

仕様

サイズ(奥行×高さ)40×44mm43mm
吊下荷重4kg穴径(mm)4
材質ステンレス(SUS304)
バレル研磨仕上げ
取付ねじ無し
販売価格

650(税抜)/ 715円(税込)

カタログ価格

650円(税抜)/715円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/07/06 00:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1403ページ

代替品

EA951DE-74
  • 品番

    EA951DE-74

  • コメント

    仕様ご確認ください。

バリエーション一覧
EA951DB-31 25x28mm フック(ステンレス製)
EA951DB-32 30x33mm フック(ステンレス製)
EA951DB-33 35x38mm フック(ステンレス製)
EA951DB-34 40x44mm フック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nL:44 W:43 P:30 A:18 H:40 d:4 t:2.5
  • エスコ便利カタログ1402ページ
  • エスコ便利カタログ1403ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top