すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951DE-115

品名 : 69x150mm フック(スチール製/ユニクロメッキ)

仕様

奥行69mm高さ150mm
幅19mm厚み4.5mm
穴径4.5mm穴数M4皿穴×7
材質鉄(ユニクロメッキ)適合板厚60mm
掛け金具や受け金具として様々な用途に使えます。
取付穴は両面皿取り加工しています。
【サイズ(画像参照)】
A:150mm B:69mm C:34.5mm
販売価格

535円(税抜)/ 589円(税込)

カタログ価格

535円(税抜)/589円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 02:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951DE-111 29.5x84mm フック(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA951DE-112 39.5x 84mm フック(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA951DE-113 49.5x100mm フック(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA951DE-114 59.5x118mm フック(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA951DE-115 69x150mm フック(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA951DE-116 79x180mm フック(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA951DE-117 89x200mm フック(スチール製/ユニクロメッキ)
    ウェブカタログ画像
    • A:150mm B:69mm C:34.5mm
    • 掛け金具や受け金具として様々な用途に使えます。
    • 掛け金具や受け金具として様々な用途に使えます。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top