すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951DG-57

品名 : 12 x100mm フック(ステンレス製)

仕様

材質ステンレスSUS304仕上げ鏡面研磨仕上げ
高さ100mm奥行62mm(口の開き52.5mm)
12mm使用荷重10kgまで
付属品取付用木ネジ
大型のステンレス製フック。
美しい鏡面研磨仕上
販売価格

2,420(税抜)/ 2,662円(税込)

カタログ価格

2,420円(税抜)/2,662円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/05/14 21:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1402ページ
バリエーション一覧
EA951DG-56 10 x 75mm フック(ステンレス製)
EA951DG-57 12 x100mm フック(ステンレス製)
EA951DG-58 14.5x140mm フック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1402ページ
  • エスコ便利カタログ1403ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top