すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951DG-71

品名 : 55mm フック(挟み込み・調整式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質スチール(焼付塗装)高さ55mm
奥行50mm20mm
フック開口幅15mm耐荷重約2.5kg
入数2個
鴨居・窓枠・H鋼など、9~31mmの厚みに調整して取付できます。
販売価格

615(税抜)/ 677円(税込)

カタログ価格

615円(税抜)/677円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/16 11:35現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ1404ページ
ウェブカタログ画像
2個入りです。
  • 2個入りです。
  • エスコ便利カタログ1404ページ
  • エスコ便利カタログ1405ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top