すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951E-87

品名 : 9mm ダボ棚受(W1/4 メス/8個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

仕様メスねじW1/4”
サイズ(mm)A:6.3、B:9材質真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)
入数8
取付ねじ無し
販売価格

165(税抜)/ 182円(税込)

カタログ価格

165円(税抜)/182円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/20 08:10現在)

更新
商品入数8販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951E-81 8mm ダボ棚受(W1/4 オス/8個)
    EA951E-86 8mm ダボ棚受(W1/4 メス/8個)
    EA951E-82 9mm ダボ棚受(W1/4 オス/8個)
    EA951E-87 9mm ダボ棚受(W1/4 メス/8個)
    EA951E-84 10mm ダボ棚受(W1/4 オス/8個)
    EA951E-88 10mm ダボ棚受(W1/4 メス/8個)
    EA951E-85 12mm ダボ棚受(M8 オス/4個)
    EA951E-89 12mm ダボ棚受(M8 メス/4個)
    ウェブカタログ画像
    ※8個入
    • ※8個入
    • メッキの種類
    • A:6.3、B:9\n単位(mm)

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top