すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EA-221A

品名 : 19x 75mm S型連結金具(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質スチール(クロムメッキ)19mm
厚み2mm穴径6.2mm
全長75mm穴数2
重量約24g(1個あたり)入数1個
取付ねじ無し
販売価格

180(税抜)/ 198円(税込)

カタログ価格

180円(税抜)/198円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/05 15:36現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA951EA-221A 19x 75mm S型連結金具(スチール製)
EA951EA-222A 19x100mm S型連結金具(スチール製)
EA951EA-223A 19x125mm S型連結金具(スチール製)
EA951EA-224A 19x150mm S型連結金具(スチール製)
EA951EA-225A 19x200mm S型連結金具(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top