すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EA-261A

品名 : 27x27x19mm コ型連結金具(スチール製)

仕様

材質スチール(クロムメッキ)厚み2mm
サイズL1:27mm、L2:27mm、W:19mm穴数3
穴径6.2mm重量約23.9g(1個あたり)
入数1個
取付ねじ無し
販売価格

275(税抜)/ 303円(税込)

カタログ価格

275円(税抜)/303円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/05/29 15:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1384ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951EA-261A 27x27x19mm コ型連結金具(スチール製)
    EA951EA-262A 52x27x19mm コ型連結金具(スチール製)
    EA951EA-263A 77x27x19mm コ型連結金具(スチール製)
    EA951EA-264A 102x27x19mm コ型連結金具(スチール製)
    EA951EA-265A 152x27x19mm コ型連結金具(スチール製)
    EA951EA-266A 52x52x19mm コ型連結金具(スチール製)
    EA951EA-267A 77x52x19mm コ型連結金具(スチール製)
    EA951EA-268A 102x52x19mm コ型連結金具(スチール製)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ1384ページ
    • エスコ便利カタログ1385ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top