すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EA-298A

品名 : 19x154mm Ω型連結金具(ステンレス製)

仕様

全長154mm19mm
厚み2mm穴数8
材質ステンレス(SUS304)穴径6.5mm
重量65.0g穴ピッチ約126mm
入数1個
取付ねじ無し
販売価格

475(税抜)/ 523円(税込)

カタログ価格

475円(税抜)/523円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/06/08 01:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1385ページ
バリエーション一覧
EA951EA-293A 19x 73mm Ω型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-294A 19x104mm Ω型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-296A 19x129mm Ω型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-297A 19x102mm Ω型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-298A 19x154mm Ω型連結金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1384ページ
  • エスコ便利カタログ1385ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top