すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951EA-316A

品名 : 30x105mm 連結金具(スチール製)

仕様

長さ×長さ105×32mm幅30mm
厚み2.3mm穴サイズ8.5×15mm
穴数2穴ピッチ50mm
材質スチール(クロムメッキ)重量約75g
入数1個
取付ねじ無し
販売価格

420円(税抜)/ 462円(税込)

カタログ価格

420円(税抜)/462円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/10 01:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1334ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951EA-311A 25 x70mm 連結金具(スチール製)
    EA951EA-312A 25 x70mm 連結金具(スチール製)
    EA951EA-313A 25 x70mm 連結金具(スチール製)
    EA951EA-314A 30x105mm 連結金具(スチール製)
    EA951EA-315A 30x105mm 連結金具(スチール製)
    EA951EA-316A 30x105mm 連結金具(スチール製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L1:105mm  L2:32mm  W:30mm
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ1334ページ
    • エスコ便利カタログ1335ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top