すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EA-342A

品名 : 151x 51x 76mm L型連結金具(スチール製)

仕様

材質スチール(クロメートメッキ)長さ×長さ151×51mm
76mm厚み2mm
穴サイズ7×29.5mm穴数8
重量約195g(1個あたり)入数1個
取付ねじ無し
販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/05/14 02:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1381ページ
バリエーション一覧
EA951EA-341A 51x 51x 76mm L型連結金具(スチール製)
EA951EA-342A 151x 51x 76mm L型連結金具(スチール製)
EA951EA-343A 101x101x 76mm L型連結金具(スチール製)
EA951EA-344A 251x 51x 76mm L型連結金具(スチール製)
EA951EA-345A 401x 51x 76mm L型連結金具(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1380ページ
  • エスコ便利カタログ1381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top