すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EA-370A

品名 : 53x140mm フラット型連結金具(スチール製)

仕様

材質スチール(クロムメッキ)厚み2mm
穴径6.2mm全長140mm
53mm穴数12
重量約113g(1個あたり)入数1個
取付ねじ無し
販売価格

720(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/12/16 05:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1382ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951EA-361A 34x 40mm フラット型連結金具(スチール製)
    EA951EA-362A 34x 90mm フラット型連結金具(スチール製)
    EA951EA-363A 34x140mm フラット型連結金具(スチール製)
    EA951EA-368A 53x 40mm フラット型連結金具(スチール製)
    EA951EA-369A 53x 90mm フラット型連結金具(スチール製)
    EA951EA-370A 53x140mm フラット型連結金具(スチール製)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ1382ページ
    • エスコ便利カタログ1383ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top