すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EA-91A

品名 : 19x38x 40mm アングル(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質ステンレス(SUS304)厚み2mm
穴径6.2mmサイズL:40mm、W1:19mm、W2:38mm
穴数4重量約89g(1個あたり)
入数1個
取付ねじ無し
販売価格

390(税抜)/ 429円(税込)

カタログ価格

390円(税抜)/429円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 16:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1385ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951EA-91A 19x38x 40mm アングル(ステンレス製)
    EA951EA-92A 19x38x 90mm アングル(ステンレス製)
    EA951EA-93A 19x38x140mm アングル(ステンレス製)
    EA951EA-94A 19x38x190mm アングル(ステンレス製)
    EA951EA-95A 19x38x290mm アングル(ステンレス製)
    EA951EA-96A 19x38x440mm アングル(ステンレス製)
    EA951EA-97A 19x38x590mm アングル(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • エスコ便利カタログ1384ページ
    • エスコ便利カタログ1385ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top