すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EB-25

品名 : 300x250mm 棚受(ステンレス製/2個)

仕様

材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン仕上げ
厚み0.8mm穴径3.5mm
長さ×長さ300×250mm41mm
耐荷重(2本)35kg付属品ステンレス木ねじ
入数2個
販売価格

3,340(税抜)/ 3,674円(税込)

カタログ価格

3,340円(税抜)/3,674円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/30 01:43現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ1387ページ
バリエーション一覧
EA951EB-15 200x150mm 棚受(ステンレス製/2個)
EA951EB-20 250x200mm 棚受(ステンレス製/2個)
EA951EB-25 300x250mm 棚受(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1386ページ
  • エスコ便利カタログ1387ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top