すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EE-304W

品名 : 40x 40x32mm ワイドアングル(スチール/白)

仕様

材質スチール(黒塗装)
角にR加工
長さ×長さ40×40mm32mm
厚み3.2mm穴数6
穴径3.2mmカラー
取付ねじ無し
販売価格

220(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2025/12/15 09:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1381ページ
バリエーション一覧
EA951EE-304W 40x 40x32mm ワイドアングル(スチール/白)
EA951EE-306W 60x 60x40mm ワイドアングル(スチール/白)
EA951EE-309W 90x 90x60mm ワイドアングル(スチール/白)
その他関連
部品EA951EE-311W : 3x20mm アングル用ビス(スチール白/12本)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1380ページ
  • エスコ便利カタログ1381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top