すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EL-200

品名 : 屋外用手すり組立用セット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】材質支柱:アルミ楕円パイプ+アルミダイカスト
パイプ:アルミ合金+オレフィン系エラストマー樹脂
 
サイズφ35×長さ2000×高さ800mmセット内容手すりパイプ×1本
エンド支柱×2本
受け支柱×1本
M8ステンレスボルトアンカーセット×3セット
組立施工はお客様にて。
屋外用
販売価格

53,500(税抜)/ 58,850円(税込)

カタログ価格

53,500円(税抜)/58,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/08 10:32現在)

更新
商品入数1販売単位ST
その他関連
セット商品EA441-11 : φ35x2000mm 手すり用パイプ(屋外用)
セット商品EA951EL-201 : 800mm 手すり支柱(φ35/エンド支柱/屋外用)
セット商品EA951EL-202 : 800mm 手すり支柱(φ35/受け支柱/屋外用)
関連商品EA945B-1 : M8 ボルト・アンカーセット(ステンレス製/4本)
関連商品EA945B-2 : M8 ボルト・アンカーセット(スチール製/4本)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top