すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934BD-3

品名 : ウレタン接着剤キット(速乾・万能/黒色・グレー色)

仕様

商品名メグミックス用途ラジエター、ヘッドランプユニット、バンパー、パネル等の接着・補修に
<セット内容>・50mlウレタン接着剤×3本(黒2本・グレー1本)
・ミキシングノズル×1袋(12本)
・充填用ガン×1台
【接着剤】
・内容量:50ml
・作業時間:(黒)1分、(グレー)3分
・完全硬化時間:60分
・使用温度範囲:10~40℃
・2液型ウレタン接着剤
・第4類第4石油類非水溶性
万能成型接着剤
速乾タイプで肉盛り、研削可能
充填・硬化後約15分で研削可能になり約1時間で完全乾燥します。
※専用ガンにセットしてキャップを外し空うちをして、主剤と硬化剤が同量出ているか確認してください。
販売価格

15,800(税抜)/ 17,380円(税込)

カタログ価格

15,800円(税抜)/17,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 23:59現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1519ページ
その他関連
セット商品EA934BD-21 : 50ml ウレタン接着剤(1分型/速乾・万能/黒色)
セット商品EA934BD-22 : 50ml ウレタン接着剤(3分型/速乾・万能/グレー色)
セット商品EA934BD-31 : [EA934BD-1~23用] 充填ガン
セット商品EA934BD-38 : [EA934BD-1~23用] ミキシングノズル(12本)
オプションEA934BD-41 : [EA934BD-1~23用] 380ml プライマー(刷毛付)
オプションEA934BD-46 : [EA934BD-1~23用] 接着補強シート
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 適応素材

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1518ページ
  • エスコ便利カタログ1519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top