すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954TD-15

品名 : 85x254x306mm シスボックス(黒)

デスク上の多量の情報や資料をとじることなく、そのまま投げ込むだけで簡単にファイリングできます

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番SBX-85
商品名シスボックス〈タテ型〉サイズ(W×D×H)mm85×254×306
材質再生PP
規格A4置き方タテ型
タイトルシール、連結ビス付
場所をとらず美しく収納できるファイリングボックス。
カラフルな多色展開で分類管理にも便利。
連結ビス付だから、複数つなげて使うこともできます。
増えつづける情報を簡単、スピーディーに、分類保管できるファイリングボックス。
共有の資料は書棚に分類保管でき、必要な資料をまとめて取り出す場合にも便利です。
保管棚からの出し入れが容易にできる指掛穴付。
販売価格

830(税抜)/ 913円(税込)

カタログ価格

830円(税抜)/913円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/07/05 19:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1835ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA954TD-11 85x254x306mm シスボックス(青)
    EA954TD-15 85x254x306mm シスボックス(黒)
    EA954TD-16 85x254x306mm シスボックス(白)
    EA954TD-21 85x324x198mm シスボックス(青)
    EA954TD-23 85x324x198mm シスボックス(緑)
    EA954TD-26 85x324x198mm シスボックス(白)
    その他関連
    本体EA954TD-105 : 240x316mm シストレーホルダー(クリアー)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1834ページ
    • エスコ便利カタログ1835ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top