すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EL-202

品名 : 800mm 手すり支柱(φ35/受け支柱/屋外用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

支柱受けタイプ材質アルミ楕円パイプ+アルミダイカスト
適用手すり径φ35mm全長(mm)800
プレートサイズ90×120mm取付穴径10×12mm
付属品ステンレス皿ねじ:3.5×16mm 2本(パイプ固定ねじ)
※ベースプレート本体部分に角度微調整のホーローねじM6×12mm(4ヶ所装着済)
手すり取付部分は水平~50°まで角度自在調整できます。
支柱からブラケット部を外し、支柱パイプをカットすることで高さ調節できます。
壁面等に取り付けできない場所にベースプレートで床面に自立取付できます。
屋外用
カバー付
※取付けボルト・アンカー(EA945B-1、-2)は別途ご購入ください。
販売価格

13,300(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/08 08:24現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA951EL-201 800mm 手すり支柱(φ35/エンド支柱/屋外用)
EA951EL-202 800mm 手すり支柱(φ35/受け支柱/屋外用)
EA951EL-203 800mm 手すり支柱(φ35/通し支柱/屋外用)
その他関連
関連商品EA945B-1 : M8 ボルト・アンカーセット(ステンレス製/4本)
関連商品EA945B-2 : M8 ボルト・アンカーセット(スチール製/4本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top