すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EL-212

品名 : 手すり用壁付自在エンド左(φ35/屋外用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質アルミダイカストカラーブロンズ
左右適用手すり径35mm
手すり受け部60mm
屋外用
ベース径47×60mm付属品ステンレス皿ねじ3.5×16㎜ 2本(パイプ固定ねじ)、ステンレス皿ねじ4×30㎜ 3本・コンクリートプラグ6×30 3本(壁面固定ねじ・アンカー)
販売価格

4,450(税抜)/ 4,895円(税込)

カタログ価格

4,450円(税抜)/4,895円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/27 23:44現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA951EL-212 手すり用壁付自在エンド左(φ35/屋外用)
EA951EL-213 手すり用壁付自在エンド右(φ35/屋外用)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top