すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EV-41

品名 : 25mm パイプジョイントエルボ(ステンレス製)

仕様

適用パイプ25mmサイズ(mm)A:25.4、X:52.0、Y:52.0、Z:31.7
材質SUS316角度90°
重量(g)163.2
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
ヨットや電動ボートの手すりに適しています。
ねじが2本付いており素早く簡単に取り付けが可能です。
パイプ取付用ねじ(セットスクリュー)付き。※1/8”六角レンチ使用
販売価格

2,580(税抜)/ 2,838円(税込)

カタログ価格

2,580円(税抜)/2,838円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/06/30 08:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1398ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:25.4、X:52.0、Y:52.0、Z:31.7
  • エスコ便利カタログ1398ページ
  • エスコ便利カタログ1399ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top