すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EW-231

品名 : 25mm パイプジョイント三方エルボ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適用パイプ25mmサイズ(mm)L:51、L1:12、L2:12、H:51、D:31、止めねじ:M6
材質SUS316相当
鏡面仕上げ
耐久性に優れた、ステンレス製です。
販売価格

4,480(税抜)/ 4,928円(税込)

カタログ価格

4,480円(税抜)/4,928円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/16 13:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA951EW-231A
バリエーション一覧
EA951EW-231 25mm パイプジョイント三方エルボ(ステンレス製)
EA951EW-232 32mm パイプジョイント三方エルボ(ステンレス製)
EA951EW-233 38mm パイプジョイント三方エルボ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nL:51、L1:12、L2:12、H:51、D:31、止めねじ:M6

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top