すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FA-19A

品名 : [マグネット式] ドアストッパー(長足タイプ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーノムラテック型番N-3031
サイズ(mm)ベースサイズ:φ64×50
パイプ長:約250
パイプ径:φ15
対応範囲200mmまで
材質ステンレス、TPE(熱可塑性エラストマー)、スチール、フェライト(磁石)重量約360g
強力マグネット付
強力マグネットとミクロ吸着シートでガッチリと固定します。
補助板付きで木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。
段差のあるドアにも使用できます。
ワンタッチでストップ、解除
強力磁石で鉄製ドア、木製ドア、アルミドアにも鉄板(粘着テープ付)でOK。
販売価格

2,760(税抜)/ 3,036円(税込)

カタログ価格

2,760円(税抜)/3,036円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/15 18:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA951FA-18A
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top