すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FB-210

品名 : φ4mmx 6.1m 物干しロープ(収納式)

仕様

ロープ長6.1mロープ径φ4mm
サイズφ185×56mmロープ材質ナイロン(ビニールコート)
使用しない時はコードを自動的に格納します。
販売価格

2,310(税抜)/ 2,541円(税込)

カタログ価格

2,310円(税抜)/2,541円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/05/07 13:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2157ページ

代替品

EA951FB-221
  • 品番

    EA951FB-221

  • コメント

    収納式ではございません。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2156ページ
  • エスコ便利カタログ2157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top