すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FC-47

品名 : 450x400x700mm 宅配ボックス(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーナスタ(Nasta)型番KS-TLT450-S601
サイズ450(W)×400(D)×700(H)mm
据え置きタイプ
受取可能サイズ(最大)370(W)×330(D)×540(H)mm重量13.2kg
プッシュボタン錠
材質高純度フェライトステンレス収納目安ペットボトル2L×6本が2箱
前入前出タイプ
防滴
付属品スノコ1個、非常解除キー2本
家にいてもいなくても、対面なしで荷物の受け渡しができます。
販売価格

80,100(税抜)/ 88,110円(税込)

カタログ価格

80,100円(税抜)/88,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/18 16:55現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top