すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FD-20A

品名 : 2700-3800mm 物干し竿(継ぎ足し伸縮型)

仕様

材質パイプ:ステンレス巻きスチールサイズ(mm)2700~3800
重量約1.2kg耐荷重10kg
1本サイズ1360mmパイプ径内筒:25.4mm、外筒:29.4mm
つないで伸ばせるのでスペースや洗濯物量に合わせて長さ調節が可能です。
販売価格

1,790(税抜)/ 1,969円(税込)

カタログ価格

1,790円(税抜)/1,969円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/12/16 22:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2160ページ
バリエーション一覧
EA951FD-19 2200-3000mm 物干し竿(継ぎ足し伸縮型)
EA951FD-19A 2200-3000mm 物干し竿(継ぎ足し伸縮型)
EA951FD-20A 2700-3800mm 物干し竿(継ぎ足し伸縮型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2160ページ
  • エスコ便利カタログ2161ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top